text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 C 35° RSP


Cikkszám 0R884415
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0R884415
EAN 4022835395065
UBB 500513417203
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 39506
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.