text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 63X1.5


Cikkszám 2F674899
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 275
A tengely átmérője (mm) 50
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 50
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 275
A tengely átmérője (mm) 50
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 50
osztás menete (mm) 1.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 39
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2F674899
EAN 8715494565899
UBB 500513417047
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 3959X
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.