text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 left C 35° RSP


Cikkszám 0F978268
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0F978268
EAN 4022835348047
UBB 500513466879
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34804
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.