text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 C 35° RSP


Artikelnummer 2D468388
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 12
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 12
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummern

Artikelnummer 2D468388
EAN 4022835395041
UBB 500513416627
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 39504
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.