Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6X304706
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6X304706
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
0.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Márka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6X304706
EAN
4022835359036
UBB
500513523471
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
35903