text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 left C 35° RSP


Cikkszám 8H696569
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 225
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 50
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 225
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 50
osztás menete (mm) 3
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 32
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8H696569
EAN 4022835348993
UBB 500513466614
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34899
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.