text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 C 35° SP


Artikelnummer 8Q673885
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 225
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 50
osztás menete (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 225
A tengely átmérője (mm) 40
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 50
osztás menete (mm) 3
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 32
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q673885
EAN 4022835395997
UBB 500513416478
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39599
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.