Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5W085500
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 4X0.5 B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W085500
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
0.5
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Márka
Völkel
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W085500
EAN
4022835395034
UBB
500513415223
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
39503
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést