text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 40X3.0 C 35° SP


Artikelnummer 3U821516
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 60
osztás menete (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 60
Teljes hossz (mm) 200
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 60
osztás menete (mm) 3
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 24
Márka Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3U821516
EAN 4022835395829
UBB 500513413087
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 39582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.