Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0X418836
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 35X1.5 left C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0X418836
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
170
A tengely átmérője (mm)
28
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
170
A tengely átmérője (mm)
28
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
1.5
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
22
Bal oldali menet
Igen
Márka
Völkel
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0X418836
EAN
4022835348726
UBB
500513461094
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
34872