text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 33X1.5 left C 35° RSP


Cikkszám 8F357850
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 25
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 1.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 20
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8F357850
EAN 4022835348931
UBB 500513460005
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34893
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.