text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 24X1.25 C 35° SP


Cikkszám 3C718661
D (mm)
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 17
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 24
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 17
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 24
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 35
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Basic material HSS-E
Márka Völkel
Behajtó méret 14.5
Befogási tartomány 17
Egész hosszúság 140
Szár mérete (mm) 18
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Szabványok

DIN 374

Cikkszámok

Cikkszám 3C718661
EAN 4022835397496
UBB 500513405653
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 39749
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.