text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 20X1.0 C 35° SP


Cikkszám 8W949935
D (mm)
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 20
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 125
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1
Menetméret 20
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 35
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Basic material HSS-E
Márka Völkel
Behajtó méret 12.0
Befogási tartomány 14
Egész hosszúság 125
Szár mérete (mm) 16
Type Machine Tap

Szabványok

DIN 374

Cikkszámok

Cikkszám 8W949935
EAN 4022835397380
UBB 500513403757
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 39738
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.