Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3X944309
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 14X0.75 left C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3X944309
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
0.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
0.75
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Igen
Márka
Völkel
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3X944309
EAN
4022835348252
UBB
500513450691
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
34825