text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 12X0.75 B


Article number 5F468266
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 0.75
Packed per 1

Specifications

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 100
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 0.75
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 5F468266
EAN 4022835395195
UBB 500513399971
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  39519
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.