text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 11X1.25 left B


Cikkszám 9C294580
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel

Cikkszámok

Cikkszám 9C294580
EAN 4022835348184
UBB 500513449222
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34818
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.