text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E 11X1.0 left B


Cikkszám 1D820269
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1D820269
EAN 4022835348177
UBB 500513449149
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 34817
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.