Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9Z466462
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A M4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Z466462
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.7
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Z466462
EAN
4022835297307
UBB
500690957484
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
29730