Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9F343539
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSSE-PM 5X0.8 B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9F343539
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.8
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9F343539
EAN
4022835300335
UBB
500513431717
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
30033