Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1V410601
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 C 39° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1V410601
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Márka
Völkel
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1V410601
EAN
4022835300328
UBB
500513431550
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
30032