text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE-PM 10X1.5 B


Objednací číslo 5K104029
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K104029
EAN 4022835301363
UBB 500513431220
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 30136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.