text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E UNF 1/4


Cikkszám 6W202668
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 17
Vágóanyag HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 17
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 28
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6W202668
EAN 4022835765141
UBB 500691057789
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 76514
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.