text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap DIN 371 N/A HSS-E UNC 5/16

Numero articolo 9T327806
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 14
Numero di lame di taglio 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 14
Numero di lame di taglio 2
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Identificazione dell'anello colorato Yellow
Chiave quadrata (mm) 6.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 9T327806
EAN 4022835365815
UBB 500699965801
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  36581
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.