text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M8


Cikkszám 9U151601
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1.25
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9U151601
EAN 4022835362425
UBB 500690983613
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 36242
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.