text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M8


Cikkszám 8J198654
D (mm)
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 8
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 22
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 22
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Basic material HSS-E
Márka Völkel
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 22
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 6
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 8J198654
EAN 4022835320746
UBB 500690963409
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 32074
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.