text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M8


Cikkszám 2N538254
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1.25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1.25
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2N538254
EAN 4022835377429
UBB 500691002173
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 37742
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.