text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M4


Cikkszám 1X331394
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.7
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1X331394
EAN 4022835352303
UBB 500690971659
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 35230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.