text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M3


Cikkszám 6G378957
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6G378957
EAN 4022835377269
UBB 500691001340
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 37726
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.