Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
3W127147
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3W127147
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Márka
Völkel
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3W127147
EAN
4022835352266
UBB
500690971402
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
35226