text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M3


Cikkszám 3F236688
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Márka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Cikkszámok

Cikkszám 3F236688
EAN 4022835362265
UBB 500690982888
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 36226
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.