text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M10 left


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Cikkszám 2H535480
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel

Leírás

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Cikkszámok

Cikkszám 2H535480
EAN 4022835334460
UBB 500690968606
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 33446
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.