text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 39° RSP


Cikkszám 9K533784
D (mm)
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 8
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 1.25
Menetméret 8
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 35
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Basic material HSS-E
Márka Völkel
Behajtó méret 4.9
Befogási tartomány 14
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 6
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9K533784
EAN 4022835320845
UBB 500513431063
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 32084
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.