Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5T396861
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5T396861
D (mm)
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
120
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
D (mm)
8
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
120
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Basic material
HSS-E
Márka
Völkel
Behajtó méret
6.2
Befogási tartomány
22
Egész hosszúság
120
Szár mérete (mm)
8
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
371
Cikkszámok
Cikkszám
5T396861
EAN
4022835320241
UBB
500513430560
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
32024