Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6H286905
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6H286905
D (mm)
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
150
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
D (mm)
6
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
150
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
35
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Basic material
HSS-E
Márka
Völkel
Behajtó méret
4.9
Befogási tartomány
10
Egész hosszúság
150
Szár mérete (mm)
6
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
371
Cikkszámok
Cikkszám
6H286905
EAN
4022835320630
UBB
500513430230
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
32063