text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 5X44 C 35° RSP


Cikkszám 3F386974
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 11
Menetméret 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus UNF
Vágási hossz (mm) 11
Menetméret 5
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 44
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3F386974
EAN 4022835765059
UBB 500513398072
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 76505
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.