text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8 B C 35° RSP


Referência 3O962480
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificações

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 16
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 16
osztás menete (mm) 0.8
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Márka Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3O962480
EAN 4022835315728
UBB 500513517291
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 31572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.