text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B


Cikkszám 9F596461
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 90
A tengely átmérője (mm) 8
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 20
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 18
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 6.2
Menetméret (hüvelyk) Egyéb
Márka Völkel
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9F596461
EAN 4022835359463
UBB 500513521079
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 35946
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.