Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9K826478
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 B C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9K826478
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9K826478
EAN
4022835315711
UBB
500513517036
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
31571