Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2X138180
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5 left B
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2X138180
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.5
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Igen
Márka
Völkel
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2X138180
EAN
4022835335269
UBB
500513447812
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
33526