text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5


Cikkszám 1L865268
D (mm)
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

D (mm) 10
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 24
Teljes hossz (mm) 150
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 24
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Basic material HSS-E
Márka Völkel
Behajtó méret 8.0
Befogási tartomány 24
Egész hosszúság 150
Szár mérete (mm) 10
Type Machine Tap for Blind Holes

Szabványok

DIN 371

Cikkszámok

Cikkszám 1L865268
EAN 4022835320357
UBB 500513426949
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 32035
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.