text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 352 N/A HSS-E M3


Cikkszám 4C434031
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 40
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 11
osztás menete (mm) 0.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 11
Teljes hossz (mm) 40
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 11
osztás menete (mm) 0.5
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4C434031
EAN 4022835615262
UBB 500691043185
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 61526
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.