Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4C531700
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 352 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4C531700
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
22
osztás menete (mm)
1.25
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Márka
Völkel
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4C531700
EAN
4022835617426
UBB
500513487669
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
61742