text.skipToContent text.skipToNavigation

VÖRÖS ROOSTER csavarhúzók RRI-SA50322W


Cikkszám 4M033751
Magasság 52
Hosszúság (mm) 369
A gép súlya (kg) 1.81
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 320
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Magasság 52
Hosszúság (mm) 369
A gép súlya (kg) 1.81
Szerszám behelyezése 3/8 hüvelyk
Szögmodell Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min) 320
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 22
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 22
Vonónyomaték állítható Igen
Ratcsos modell Nem
Impulzus meghajtó Nem
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 660
Márka Red Rooster
Type Shut-Off Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám 4M033751
EAN 8717981414956
UNSPSC 42272202
Gyártó cikksz RRI-SA50322W
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.