text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Safety sandals Black 44


Cikkszám 8R712882
Szín Sokszínű
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Poliuretán (PUR)
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Nem
Ortopédiai Igen
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Igen
Középtalppalttal Igen
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Nem
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s1
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Uvex
Árucikk kód 64034000
Type Safety Shoe

Cikkszámok

Cikkszám 8R712882
EAN 4031101548593
UBB 500673753249
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 8542844
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.