text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Sicherheitssandalen Schwarz 41


Cikkszám 0T714229
Farbe Mehrfarbig
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Farbe Mehrfarbig
Ausführung Niedrig
Wasserdicht Ja
Typ Schuh
Metallfrei Ja
Art des Verschlusses Andere
Feuerhemmende Version Nein
ESD-geprüft Ja
Mit Anti-Nagelschutzplatte Nein
Mit Mittelfußschutz Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) Nein
Modell Kind Nein
Material der Sohle Polyurethan (PUR)
Weite Passform Nein
Innenfutter Ja
Mit verstärktem Knöchel Nein
Mit Zehenschutzkappe Nein
Orthopädisch Ja
Mit Anstoß-/Stulpenkappe Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Ja
Mit Zwischensohle Ja
Rutschhemmung nach ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) Nein
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO) Nein
Heißkontaktbeständige Sohle bis 300 °C Nein
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 s1
Antistatisch Ja
Rutschfest Ja
Marke Uvex
Warennummer 64034000
Type Safety Shoe

Cikkszámok

Cikkszám 0T714229
EAN 4031101548562
UBB 500673752902
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 8542841
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.