text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Biztonsági cipő Traxx Low 8516.2 45 S3 Fekete


Cikkszám 3H022956
Szín Sokszínű
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 45
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Poliuretán (PUR)
A felső rész anyaga Egyéb
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Egyéb
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Igen
Bütyök- és mandzsettasapkával Igen
Kivehető talpbetéttel Igen
Anyag bütyök- / mandzsetta sapka Műanyag
Középtalppalttal Nem
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Igen
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Uvex
Model Traxx
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 3H022956
EAN 4031101577937
UBB 500693585837
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 8516245
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.