text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Biztonsági cipő quatro pro 11,5 39 S3 Fekete S3


Cikkszám 1L154931
Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Igen
Típus Csomagtartó
Fémmentes Nem
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 39
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Egyéb
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Igen
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Acél
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Igen
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Nem
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Acél
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Uvex
Type Safety Boots

Cikkszámok

Cikkszám 1L154931
EAN 4031101473864
UBB 500635507550
UNSPSC 46181605
Gyártó cikksz 8402239
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.