text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Biztonsági cipő High uvex 2 10 44 S3 Fekete/narancssárga


Cikkszám 7O532495
Szín Sokszínű
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Boka magas
Vízhatlan Nem
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa -
Tűzgátló kivitel Nem
Cipőméret 44
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Nemek szerint Men
Gyermek modell Nem
A talp anyaga Gumi
A felső rész anyaga Leather
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Igen
Anyag biztonsági lábujj Egyéb
Anyag bélés Egyéb
Ortopédiai Igen
Bütyök- és mandzsettasapkával Igen
Kivehető talpbetéttel Igen
Anyag bütyök- / mandzsetta sapka Műanyag
Középtalppalttal Igen
Anyag középtalp Műanyag
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Igen
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Igen
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s3
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Uvex
Model MACSOLE
Type Safety Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 7O532495
EAN 4031101648200
UBB 500697654159
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 6523144
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.