text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex 1 G2 réteg S2 68448 W11 Blc/Yelw 43


Cikkszám 9J856614
Szín Sokszínű
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Sokszínű
Kialakítás Alacsony
Vízhatlan Igen
Típus Cipő
Fémmentes Igen
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
ESD tesztelt Igen
Körömvédő lemezzel Nem
lábközépcsontvédővel Nem
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Gyermek modell Nem
Széles szabás Nem
Belső bélés Igen
Megerősített bokával Nem
Biztonsági lábujjvédővel Nem
Ortopédiai Igen
Bütyök- és mandzsettasapkával Nem
Kivehető talpbetéttel Igen
Középtalppalttal Igen
Csúszásállóság az ISO 20344:2011 szabvány szerint SRC
A talp hőszigetelése (HL) Nem
A talp hidegszigetelése (CL) Nem
Üzemanyag- és olajálló (FO) Nem
Szénhidrogéneknek ellenálló talp (ORO) Nem
300 °C-ig forró érintkezésnek ellenálló talp Nem
Biztonsági kategóriájú lábbeli az ISO 20345:2011 szabvány szerint. s2
Antisztatikus Igen
Csúszásmentes Igen
Márka Uvex
Árucikk kód 64034000
Type Safety Low Shoes

Cikkszámok

Cikkszám 9J856614
EAN 4031101832241
UBB 500729814391
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 6844843
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.