text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Vágószerszámkészlet 125 x M14


Ezzel a PREMIUM SCM készlettel a Tyrolit egy újabb lépést tesz a gazdaságosság felé. Használatával a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökkenthető, mivel megtakaríthatók a munkalépések. A gyors és magas anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhetők az olyan alkalmazások, mint a felületi érdesség csökkenté

Cikkszám 8V860395
Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Márka Tyrolit
Type SCM Set

Leírás

Ezzel a PREMIUM SCM készlettel a Tyrolit egy újabb lépést tesz a gazdaságosság felé. Használatával a munkadarab megmunkálási ideje jelentősen csökkenthető, mivel megtakaríthatók a munkalépések. A gyors és magas anyagleválasztási sebességnek köszönhetően a lehető legrövidebb idő alatt elvégezhetők az olyan alkalmazások, mint a felületi érdesség csökkentése, a foltok eltávolítása, a felületek simítása, a tisztítás és a hegesztési varratok eltávolítása. Ezenkívül az SCM tárcsák eltávolítható középfurata lehetővé teszi az önközpontosító rögzítést. Az SCM készlet három SCM és három SCM XC tárcsát tartalmaz GROSS, MEDIUM és VERY FINE kivitelben, valamint egy tartókorongot. Alapvetően ezeket a szerszámokat az összes támasztókorongunkon használhatja.

Cikkszámok

Cikkszám 8V860395
EAN 9003172011653
UBB 500683248917
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 34197811
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.